AMARELL Thermometer Red Filled

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp319.900
Spesifikasi
Specified Division (°C)1
Ø (mm)6 - 7
Length (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan