Pelican Double And Rackmount Case

Sebelum PPN:
Rp62.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Exterior (LxWxD) (inch)38.50x24.60x25.40 (97.8x62.5x64.5cm)
Rack Depth (inch)24.00 (61cm)
Interior Lid Depth (inch)2.20 (5.6cm)
Interior Back Lid Depth (inch)5.20 (13.2cm)
MaterialBlack-463 Blended Resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Manufactured in Black-463 Blended Resin
- 8 plastic comfort grip handles
- 24" (61cm) depth light duty steel frame with zinc black finish
- 8 cylindrical elastoometric shock mounts attach diretly to the case
- Mold-in 3.25" (82.6mm) rolling wheels
- Designed to support payloads of 80 - 100 lbs. (36.3 kg - 45.4 kg)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait