Insize Adjunctive Temperature Screening Device

Sebelum PPN:
Rp48.999.900
Spesifikasi
MaterialMetal
ColorBlack
Width (inch)14.17
Height (inch)16.54
Length (inch)18.9
For use withHuman Body Temperature Meter, Access Control via Facial Recognition, Mask Detection, Time Stamp Attendance
IncludesDevice, Red/Green Light Tower, Software, Cables and Mounts
Measurement TypeMetric
Readout Time (s)0.1
Temperature Accuracy (°F)+/-0.5
Thermometer LocationForehead

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan