Moeller Hose Braid Rubber Medium Pressure Hydraulic Four Wire (4SP) (Selang Benang / Selang Multifungsi)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications :
- Hose Tube : Oil resistant synthetic rubber.
- Hose Cover : Abrasion and weather resistant synthetic rubber.
- Hose Temp Range : - 40° to 100°C. Max temperature recommended 80°C for hydraulic fluid. Max temperature recommended 70°C for air.
- Hose Reinforcement : Four braids of high tensile steel wire.
- Hose Application : For high pressure hydraulic oil lines, shipyards, construction sites, power steering hoses, industrial, and mining.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detail produk pada Attribute Information sebelum membeli.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan