Waterplus Pump Booster Self Priming Horizontal Multistage (Pompa Dorong)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Maximum Capacity (m³/hour)5.5
Rated Capacity Qnom (m³/hour)3
Rated Head (m)50
Maximum Capacity (L/minute)92
Maximum Head (m)67
Power P1 (kW)1.1
Power P2 (kW)1.0
Rated Capacity Qnom (L/minute)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan