YamamaxPRO Jet Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Power (W)600
Voltage (V)220/50Hz
Hose (m)5
Cable Length (m)5
Working Pressure (Bar)40
Maximum Pressure (bar)60
Working Flow (L/minute)5.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan