Insize Counter DRO untuk Skala Linear (Unit Tampilan Pembacaan Digital)

Sebelum PPN:
Rp7.899.900 - Rp9.599.900
Spesifikasi
Connection TypeRS232C Cable
Display TypeDigital
Frequency (Hz)50/60
IncludesMounting Bracket, Ground Lead, RS232C Cable, Software CD for RS232C
Number of Display Digits8
Overall Depth (inch)1.765625
Overall Height (inch)7.234375
Overall Width (inch)11.6094
Resolution0.000002inch, 0.000005inch, 0.00001inch, 0.00002inch, 0.00005inch, 0.0001inch, 0.0002inch, 0.0005inch, 0.001inch, 0.002inch
Voltage (V)110/220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan