Insize Drill Point Gauge

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Actuation TypeManual
Bevel Angle (°)118
MaterialSteel
Operation TypeMechanical
Overall Length (mm)88
Ruler Length (inch)1.358

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan