Insize Disk Brake Micrometer Disk Anvil 3588 Series

Sebelum PPN:
Rp28.999.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.0002
Anvil MaterialCarbide
Anvil ShapeDisk
Anvil Size (inch)0.256
Compatible Data Output CableMfr. No. 7302-SPC6, Mfr. No. 7305-B01, Mfr. No. 7305-SPC3A, Mfr. No. 7306-30A
Data Output TypeCable, Wireless with Transmitter
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeLCD
IP RatingIP65
IncludesSetting Standard
Lock Nut TypeLock Nut
Operation TypeDigital
Resolution0.0005inch/0.001mm
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan