Insize Digital Taper Gauge 1160 Series (Alat Ukur Celah)

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Compatible Data Output CableMfr. No. 7302-SPC5A/SPC5B, Mfr. No. 7305-SPC2A, Mfr. No. 7306-20
Data Output TypeCable
Dimension TypeInch/Metric
Gauge StyleFlat Leaf
MaterialStainless Steel
Number of Leaves1
Operation TypeDigital
Overall Length (inch)12.046875
Range (inch)0.0080 to 0.3940, 0.20mm to 10mm
Resolution0.0005inch/0.01mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk yang didapat hanyalah roda nya saja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait