Insize Digital Snap Gauge/Metric

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.0012
Anvil Diameter (inch)0.197
Dimension TypeInch/Metric
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Operation TypeDigital
Range (mm)0 to 12
Throat Depth (inch)0.709

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk yang didapat hanyalah roda nya saja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan