Insize Digital Scale Unit Vertical 7102 Series

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Battery SizeLR44, SR44
Compatible Data Output CableMfr. No. 7301-SPC5
Data Output TypeCable
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeLCD
FunctionsABS/INC, Data Hold, On/Off, Zero Setting, Data Output, TOL, Made of Stainless Steel
IncludesMounting Brackets
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Overall Length (inch)10.197 (259mm)
Resolution0.0005inch/0.01mm
SPC OutputVertical
Scale Orientation TypeSingle Function

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk yang didapat hanyalah roda nya saja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan