Insize Digital Indicator 2115 Series (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
Back TypeLug-On-Center
Battery SizeCR2032
Case TypeCase
Compatible Data Output Cable7306-40; 7302-SPC3A; 7305-SPC1A; 7305-C01
Contact Point Dia. (inch)0.125
Contact Point ShapeBall
Data Output TypeCable
Dial Size (inch)2.4
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeLCD
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Number of Indicators1
Operation TypePlunger

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan