Insize Digital Indicator 2114 Series (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp8.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Back TypeNon-Removable Flat Back
Battery SizeCR1632
Case TypeCase
Compatible Data Output Cable7306-40; 7302-SPC3A; 7305-SPC1A; 7305-C01
Contact Point Dia. (inch)0.125
Contact Point ShapeBall
Data Output TypeCable
Dial Size (inch)1.65
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeLCD
IncludesHard Plastic Case
Maximum Measurement (inch)0.2
Maximum Measurement (mm)5
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Number of Indicators1
Operation TypePlunger
Range (inch)0 to 0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan