Insize Digital Indicator 2103 Series (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900 - Rp52.999.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.00015
Battery SizeCR2032
Case TypeCase
Contact Point Dia. (inch)0.125
Contact Point ShapeBall
Data Output TypeCable
Dial Size (inch)2.28
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeLCD With Analog Bar
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Number of Indicators1
Operation TypePlunger
Resolution0.001mm, 0.00005inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan