Insize Digital Height Gauge 1150 Series

Sebelum PPN:
Rp38.999.900 - Rp329.999.900
Spesifikasi
Base MaterialSteel
Beam StyleSingle-Pole
Compatible Data Output CableMfr. No. 7301-SPC5
ConstructionSteel
Data Output TypeCable
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeLCD
FeaturesEconomy Low-Accuracy Model
FunctionsOn/Off Button Button, Zero Set, Set, Data Hold, Inch/Metric Conversion
Height Measurement Type1D
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Number Of MeasurementsABS/INC
Operation TypeDigital
Resolution0.0005inch/0.01mm
Travel TypeManual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan