Insize Digital Caliper Small Point Jaw (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.0012
Battery SizeCR2032
Caliper MaterialSteel
Case TypePlastic Case
Compatible SPC CableMfr. No. 7302-SPC5A/5B, Mfr. No. 7305-SPC2A, Mfr. No. 7306-20
Data Output TypeCable
Depth Rod ShapeRectangular
Display TypeDigital
FunctionsAuto-Power Off
IncludesHard Plastic Case
Jaw Actuation TypeSlide
Jaw Depth (inch)1.5625
Jaw Depth - Upper Jaw (inch)0.75
Jaw MaterialSteel
Jaw ShapeKnife Edge with Small Point
Maximum Measurement (inch)6
Maximum Measurement (mm)150
Measurements4-Way
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan