Insize Digital Caliper Offset Scribing Jaw (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.0012
Battery SizeCR2032
Caliper MaterialSteel
Case TypePlastic Case
Compatible SPC CableMfr. No. 7302-SPC5A, Mfr. No. 7302-SPC5B, Mfr. No. 7305-A01, Mfr. No. 7305-A02, Mfr. No. 7305-SPC2A
Compatible Wireless TransmitterMfr. No. 7306-20
Data Output Connection TypeRS232, USB
Data Output TypeCable, Wireless with Transmitter
Depth Rod ShapeRectangular
Display TypeDigital
FunctionsAuto-Power Off, Data Output, Inch/mm Conversion, On/Off Buttons, Zero-Setting
IncludesHard Plastic Case
Jaw Actuation TypeSlide
Jaw Depth (inch)1 19/64, 1 37/64
Jaw Depth - Upper Jaw (inch)0.65625
Jaw MaterialSteel
Jaw ShapeOffset Scribing Point
Maximum Measurement (inch)6
Maximum Measurement (mm)150
Measurements4-Way

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk yang didapat hanyalah roda nya saja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan