Insize Digital Caliper Inside Groove Edge (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.0016
Battery SizeCR2032
Caliper MaterialSteel
Case TypePlastic Case
Compatible SPC CableMfr. No. 7302-SPC5A/5B, Mfr. No. 7305-SPC2A, Mfr. No. 7306-20
Data Output TypeCable
Display TypeDigital
IncludesHard Plastic Case
Jaw Actuation TypeSlide
Jaw Depth (inch)1.625
Jaw MaterialSteel
Jaw ShapeGroove Edge
Maximum Measurement (inch)6
Maximum Measurement (mm)150
MeasurementsInside
Minimum Measurement (inch)0.43
Minimum Measurement (mm)11
Range (inch)0.43 to 6, 11 to 150mm
Resolution0.0005inch/0.01mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan