Insize Digital Caliper Fraction Reading (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/--0.0012
Battery SizeCR2032
Caliper MaterialStainless Steel
Case TypePlastic Case
Depth Rod ShapeRectangular
Dimension TypeInch/Fractional Inch/Metric
Display TypeDigital
FunctionsInch/Fractional/Metric, ABS/INC, On/Off, Zero. Auto Power Off
Jaw Actuation TypeThumb Wheel
Jaw MaterialStainless Steel
Measurements4-Way
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Minimum Measurement - Fractional (inch)0
Resolution0.0005inch/0.01mm/1/128inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk yang didapat hanyalah roda nya saja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan