Insize Digital Caliper Carbide Tipped Jaws (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/--0.0012
Battery SizeCR2032
Caliper GroupingCarbide-Tipped Jaw Digital Caliper
Caliper MaterialStainless Steel
Case TypePlastic Case
Data Output TypeCabled, Wireless with Transmitter
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeDigital
Jaw Actuation TypeThumb Wheel
Jaw MaterialCarbide-Tipped
Measurements4-Way
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Minimum Measurement - Fractional (inch)0
Resolution0.0005inch/0.01mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan