Insize Digital Caliper 3 Gauge Internal (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.0012
Battery SizeCR2032
Dimension TypeInch/Metric
Display Type170° Rotating Display with Digit and Analog Reading
FunctionsAutomatic Power Off, Display Can Be Rotated By 170°
IncludesHard Plastic Case
Jaw Actuation TypeLever
Jaw Depth (inch)3.15
Maximum Measurement (inch)2
Maximum Measurement (mm)50
MeasurementsInside
Minimum Measurement (inch)1.2
Minimum Measurement (mm)30
Operation TypeDigital
Range (inch)1.2 to 2.0, 30 to 50mm
Repeatability (inch)0.0004
Resolution0.0002inch/0.005mm
Tip Radius (inch)0.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan