Insize Bore Gauge Digital Trigger Grip (Bore Gauge Digital)

Sebelum PPN:
Rp51.999.900 - Rp209.999.900
Spesifikasi
Actuation TypePistol Grip
Contact Point MaterialCarbide
Contact Style3 Point
Dimension TypeInch
Includes(4) Probes, Extension Rod
Maximum Measurement (inch)4
Minimum Measurement (inch)2
Operation TypeDigital
Range (inch)2 to 4
SPC Output2124

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan