Insize Set Bore Gauge Digital Absolut (Mikrometer Dalam Digital)

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.00024
Actuation TypePistol Grip
Contact Point MaterialCarbide
Contact Style3 Point
Dimension TypeInch
IncludesExtension Rod
Maximum Measurement (inch)5
Minimum Measurement (inch)4
Operation TypeDigital
Range (inch)4 to 5
Resolution0.00005inch/0.001mm
SPC Output2124

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan