Insize Bore Gauge Digital Tipe Plunger (Mikrometer Dalam Digital)

Sebelum PPN:
Rp53.999.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.00016
Actuation TypePistol Grip
Contact Point MaterialCarbide
Contact Style3 Point
Dimension TypeInch
IncludesSetting Ring, Extension Rod
Maximum Measurement (inch)1.2
Minimum Measurement (inch)1
Operation TypeDigital
Range (inch)1 to 1.200
Resolution0.00005inch/0.001mm
SPC Output2124

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan