Insize Dial Indicator 2326 Series (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp7.899.900 - Rp37.999.900
Spesifikasi
Back TypeLug
Bearing TypePlain
Case TypeCase
Contact Point Dia. (inch)0.125
Contact Point ShapeBall
Dial ColorWhite
Dial Reading0-100
Dimension TypeInch
Graduations0.001inch
Minimum Measurement (inch)0
Number of Indicators1
Operation TypePlunger
Range per Revolution (inch)0.1
ReadingContinuous
Stem Dia. (inch)0.375

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These machinist precision steel squares allow users to align workpieces and mark repeatable angles. They are commonly used by machinists and in light and heavy production jobs.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan