Insize Block Level 4905 Series (Waterpass)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
Width (inch)1.66
IncludesHard Plastic Case
ConstructionCast Steel
Accuracy0.001°
Thickness (inch)1.654
CharacteristicsV-Groove on Bottom
Height (inch)1.65
Number of Level Vials1
Total Number of Vials1
TypeElectronic Digital
Vial MaterialGlass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan