Insize Bore Gauge Set without Indicator Pistol Grip

Sebelum PPN:
Rp97.999.900
Spesifikasi
Includes(3) Probes, Extension Rod
Maximum Measurement (inch)0.5
Minimum Measurement (inch)0.275
Actuation TypePistol Grip
Range (inch)0.275 to 0.500
Contact Point MaterialSteel
Contact Style3 Point
Dimension TypeInch
Operation TypeDigital
Resolution0.00005inch/0.001mm
SPC Output2124

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bore gauges take indirect diameter measurements. The gauge is manually actuated and, when paired with a separately purchased digital indicator, provides a high-accuracy reading. Bore gauges without indicators are rated for accuracy and repeatability referencing the mechanical contacts of the bore gauge. Some bore gauges will be compatible with high-resolution indicators, while less expensive models may only be compatible with lower-resolution indicators.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan