Insize Aluminium Alloy Level (Waterpass)

Sebelum PPN:
Rp759.900 - Rp849.900
Spesifikasi
Width (inch)1.19
Includes180°, 90° And 45° Vials
ConstructionAluminium Alloy
Accuracy (inch)0.009
Thickness (inch)1.181
Height (inch)1.97
Number of Level Vials3
Total Number of Vials3
TypePrecision
Vial MaterialGlass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Use
Check or Level Surfaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan