Insize D Gage Dial Mechanism

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.002
Base Length (inch)2.5
Base StyleFull
Contact Point ShapePoint, Ball
Depth Gauge TypeInterchangeable-Rod Depth Gauge
Dial ColorGreen
Dial PositionSide
Dial Reading0-50-0
Dimension TypeInch
Graduations0.001inch
Maximum Measurement (inch)12
Minimum Measurement (inch)0
Number of Measuring Rods5
Operation TypeMechanical
Range (inch)0 to 12
Range per Revolution (inch)0.1
Rod Lengths Included (inch)1, 2, 3, 4
Stroke Length (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan