Insize Cylindrical Micrometer Cylindrical Anvil C-Type

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
FeaturesCarbide Measuring Faces, Measure Wall Thickness Of Tubes
Accuracy (inch)+/-0.00024
Anvil MaterialSteel
Anvil ShapeCylindrical
Anvil Size (inch)0.256
Case TypePlastic
Dimension TypeInch
IncludesHard Plastic Case
Lock Nut TypeLock Nut
Maximum Measurement (inch)1
Minimum Measurement (inch)0
Operation TypeMechanical
Range (inch)0 to 1
Resolution0.0001inch
SpindleFlat
Spindle Diameter (inch)0.256
Spindle MaterialSteel
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan