Insize Cylindrical Micrometer Cylindrical Anvil B-Type

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.00024
Anvil MaterialSteel
Anvil ShapeCylindrical
Anvil Size (inch)0.256
Case TypePlastic
Dimension TypeInch
FeaturesCarbide Measuring Faces, Measure Wall Thickness Of Tubes
IncludesHard Plastic Case
Lock Nut TypeLock Nut
Maximum Measurement (inch)1
Minimum Measurement (inch)0
Operation TypeMechanical
Range (inch)0 to 1
Resolution0.0001inch
SpindleFlat
Spindle Diameter (inch)0.256
Spindle MaterialSteel
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan