Insize Angle Square Gage Block

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
ShapeTriangle
Dimension TypeAngle
GradeASME 0
Face Length (inch)2.953
Face Width (inch)0.591
Nominal Size90°
MaterialSteel
Tolerance Time (s)+/- 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan