Insize Crimp Height Micrometer Flat Anvil

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Dimension TypeInch
Accuracy (inch)+/-0.00016
Anvil MaterialSteel
Anvil ShapeFlat
Anvil Size (inch)0.256
Case TypePlastic
FeaturesMeasure Height Of Crimp Contact
IncludesHard Plastic Case
Lock Nut TypeLock Nut
Maximum Measurement (inch)1
Minimum Measurement (inch)0
Operation TypeMechanical
Range (inch)0 to 1
Resolution0.0001inch
SpindleFlat
Spindle Diameter (inch)0.256
Spindle MaterialSteel
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan