Insize Comparator Stand

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
Anvil ShapeSquare
Anvil Size (inch)5.906x3.937
Anvil StyleGrooved
Base Height (inch)1.772
Base Length (inch)16.140625
Base MaterialSteel
Base Size (inch)16 9/64x8 57/64x1 25/32
Base Width (inch)8.898
Compatible Indicator Mounts (inch)3/8
Fine Adjustment PositionFine Adjustment
FinishPowder Coated
IncludesDust Cover
Plate Tolerance59 uin
Post Diameter (inch)1.26
Vertical Travel Range (inch)14.37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan