Insize Bore Gauge Tanpa Dial Indikator Seri 2423 (Alat Ukur Diameter Dalam Tanpa Arloji Seri 2423)

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Accuracy157uin
Compatible Dial Graduations (inch)0.00005, 0.0001, 0.001
Contact Point MaterialCarbide
Contact StyleAnvil
Dimension TypeInch
Includes(2) Bore Gages
Maximum Measurement (inch)5.9
Minimum Measurement (inch)0.7
Operation TypeMechanical
Range (inch)0.7 to 5.9
Repeatability 79 uin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan