KNIPEX Plastic Slip-on Cap Conical

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Inside Diameter (mm)50
StandardDIN VDE 0680-1
Dimensions (mm)135x61x52
REACH Compliantno
RohS Compliantno

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- To cover bare live cable ends
- Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan