KNIPEX Cutter Knife for Cable with Replaceable Blade (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)50
Dimensions (mm)190x85x33
REACH Compliantno
RohS Compliantno
StandardDIN EN 60900 IEC 60900
VDE Testedyes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Straight blade with special sharpening; replaceable
- With hinged blade guard, integrated in the handle, captive
- Back of the blade plastic coated to avoid short circuits
- Ergonomically shaped insulating handle
- Blade: surgical steel, stainless, vacuum-hardened

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan