KNIPEX Adjustable Wrench (Kunci Inggris)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Jaw Width (mm)8
Head Width (W3) (mm)16
Depth (mm)20
Width (mm)73
Dimensions (mm)260x78x32
Capacities for Nuts (inch)1.125
Capacities for Nuts (mm)30
Handleswith dipped insulation
Reach-Conformno
RohS-Conformno
StandardDIN EN 60900 IEC 60900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Parallel smooth gripping jaws
- Variable gripping width
- With scaling for presetting the width apart from the workpiece
- Chrome Vanadium steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan