KNIPEX Crimp Terminal with Twin Wire Ferrules Assortment Box (Skun)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp389.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)90x44
REACH Compliantno
RohS Compliantno

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Practical dispenser box, stackable and reclosable
- Handy, transparent dispenser box
- Rotating lid with opening to remove individual wire ferrules
- With insulated wire ferrules by DIN colour code
- Format: Ø 90 mm, height 44 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait