KNIPEX Crimp Terminal Twin Wire Ferrules with Plastic Collar (Skun)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp359.900
Spesifikasi
MaterialCopper
SurfaceTinned
InsulationPP
Reach-Conformno
RohS-Conformno

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Nominal size: 2 x 0.5 mm²
- Content: 200 pieces
- Colour: white
- Insertion funnel made of polypropylene
- Heat resistant up to 105°C
- Material: E-Cu
- Surface electro tin plated
- Minimum coating thickness 3µm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan