KNIPEX Crimping Die Solar Cable Connectors (Tyco)

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
AWG16 - 10
Capacity (mm²)1.5 - 6
Number of Crimping Positions4
Dimensions (mm)50x11
ApplicationsSolar cable connectors (Tyco)
REACH Compliantno
RohS Compliantno

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Application: solar cable connectors (Tyco) 1.5 - 6.0 mm²

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan