KNIPEX Crimping Die Phoenix Contact Module Connector

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Capacity (mm²)0.14 / 1.5
Number of Crimping Positions3
Dimensions (mm)50x10
ApplicationsPCB plug connector, type Phoenix-Contact module connector MCC-MT
REACH Compliantno
RohS Compliantno

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Application: rolled contacts 0.14 - 1.5 mm²

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan