KNIPEX Revolving Punch Pliers

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Pliersred powder-coated
Dimensions (mm)220x84x27
REACH Compliantno
RohS Compliantno

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- To punch holes into leather, textiles and plastic material
- With six interchangeable punches: Ø 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 mm
- With opening spring and locking device
- Powder-coated for reliable protection against rust
- Pliers body and punches: special tool steel, oil-hardened

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan