KNIPEX Sheet Metal Nibbler

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Handleswith multi-component grips
Pliersnickel plated
Dimensions (mm)280x103x17
REACH Compliantno
RohS Compliantno

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- For cutting iron, copper or aluminium sheet metal up to max. 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness
- Materials are cut without deformation
- Clean cut edges - no trimming activities needed
- With chip breaker
- Easy handling
- Cutting width: 2.7 mm
- Blades: special tool steel, oil-hardened, interchangeable
- Tool body: special tool steel, rolled, oil-hardened

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan