KNIPEX Duckbill Pliers

Sebelum PPN:
Rp989.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Jaw Thickness (joint) (T1) (mm)7.5
Tips Width (W4) (mm)3
Tips Thickness (T2) (mm)9
Jaw Length (L3) (mm)55
Head Width (W3) (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Duckbill shaped jaws 9 mm wide at the tip and tapering to 1.5 mm thickness
- Smooth gripping surfaces
- Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan