KNIPEX Stripping Tool for Data Cable

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Stripping Capacities (diameter) (mm)Ø 4.5 – 10
Cable TypeCAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair (UTP/STP)
Dimensions (mm)125x84x18
REACH Compliantno
RohS Compliantno
Stripping Capacity (mm²)0.2 - 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- For stripping UTP and STP data cables with diameters of 4.5 to 10.0 mm
- Stripping device for cross-sections 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4 mm²
- Double shell, folding back stripping tool
- With opening spring and locking device
- Practical clip for easy transport
- Body: plastic, fibreglass-reinforced
- Blades: special tool steel, oil-hardened, TiN-coated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan