KNIPEX Stripping Tool for Coax Cable Universal

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Cable TypeCoax cables 4.8 - 7.5 round cables 3 x 0.75 mm²
Dimensions (mm)100x84x18
REACH Compliantno
RohS Compliantno

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- For stripping all common coax cables between Ø 4.8 - 7.5 mm (e.g. for TV- and satellite antenna), also suitable for PVC round cable 3 x 0.75 mm²
- With length scale 5.0 - 20.0 mm
- Double shell, folding back stripping tool
- With opening spring and locking device
- Body: plastic, fibreglass-reinforced

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan