KNIPEX Belt Tool Pouch (Tas Perkakas Pinggang)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Width (mm)170
Height (mm)235
Depth (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Made of hard-wearing polyester fabric and leather
- With pockets for up to 8 tools
- Tool loops made of leather, riveted
- With snap hook

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan