HAFELE Built-in Oven

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
No. Art538.01.271
Capacity (L)65
Dimensions (mm)595x595x555

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kapasitas 65L dengan Kontrol Mekanikal
- Fitur Lampu pada Oven
- Memiliki 8 fungsi mode masak
- Dengan model 2 layer kaca pada daun pintu
- Fitur pemilihan suhu atau temperatur
- Fitur cooling fan
- fitur conventional heating
- Pengaturan Mekanikal menggunakan Putaran Knob
- fitur timer
- Type Built-In untuk Kitchen Set
- Dimensi: 595 x 595 x 555

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait